ハブボルト

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー日産 主な適合純正品番40222-A0800・40222-W1200・40222-21001・40222-B3000 注文コード18587013 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はメーカー・主な適合純正品番など15種類から選べます 他の種類を見る
メーカー日産 主な適合純正品番40222-A0800・40222-W1200・40222-21001・40222-B3000 寸法(mm)12×P1.25 メッキユニクロ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18586995
2025-12-12
用途:
エスティマのハブボルト交換で
サービス業

毎冬のスタッドレス交換時にハブボルトが劣化の為にネジ山の状態がよくないので、交換しました。
純正と迷いましたが、今後乗る期間が短いと考え社外品に変えました。Modesのハブボルトでも純正品と遜色なく使用できております。

対象商品:
18586995
2025-02-11
用途:
足回りの整備
農・林・水産業

ハブボルトは消耗品ですのでタイヤ交換時期に破損させる方が結構います。
やはりいつ交換依頼が入るかわからないので全メーカー分のストックは必要です。
品質も純正品と変わらないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18586995
2025-05-05
用途:
サクシード  社外AW リヤ
建設業・工事業

ワイドトレッドスペーサーを利用しようとしたのですが・・ AWと穴位置が合わず 購入しました。 正解!! ツライチにサイコー!!

1人が参考にしています
対象商品:
18586995
2023-09-03
用途:
純正ボルトと交換
その他業種

耐久性はわからないが純正とほぼかわらずに取付できた。

対象商品:
18586995
2023-08-18
用途:
ハブボルトの交換
佐藤電気工事 様

純正よりも3.76ミリ長くて重宝しています。五本交換するついでに10本購入しました。

対象商品:
18587038
2020-09-01
用途:
ハブボルト交換

s15シルビア のハブボルト交換で使用しました。サイズピッタリで自動車復活しました。お買い得な商品だと思います。お勧めします、、

7人が参考にしています
対象商品:
18586995
2021-02-14
用途:
車用に

自動車の整備に使用します。とても安く、助かります。耐久性はわかりませんが、問題ないと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
18586995
2020-08-14
用途:
古いトヨタ車のハブボルト交換用

純正より若干長め(傘込み全長 純正=41mm、こちら=49mmと、5mmのスペーサーをかます予定としては丁度良い長さでした。取り付けも全く問題なし。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする