曜日別特売
77766 Artecブロック ハーフA アーテック[学校教材・教育玩具] 18618312

77766 Artecブロック ハーフA アーテック[学校教材・教育玩具] 18618312
77766 Artecブロック ハーフA アーテック[学校教材・教育玩具] 18618312
77766 Artecブロック ハーフA アーテック[学校教材・教育玩具] 18618312

Artecブロック ハーフA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
黄緑
内容量1セット(8個)注文コード18618312品番77766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥275
販売価格(税別)
250

材質:ブロック:ABS。セット内容:ブロック ハーフA×8pcs

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)20×20×10黄緑

商品説明動画

アーテックブロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする