BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の サニタリー商品
BEST(ベスト)[金物]の タオル掛け
BEST(ベスト)[金物]の タオルバー
ホームタオル掛け
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18624579
品番
#650N-450
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
付属品
皿木ネジ2.7×16mm
材質
【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛
仕上
【パイプ】鏡面【受金具】クローム
ビスピッチ(mm)
444