フ-LM5710LB-4 クリヤーホルダーブック コクヨ 18629075

クリヤーホルダーブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(表紙)ライトブルー
内容量1冊注文コード18629075品番フ-LM5710LB-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390

書類がサッと入るクリヤーホルダー型ポケット。
ポケットには保管や持ち運び時の書類の脱落を防止する脱落防止ストッパーが付いています。
持ち運びしやすいソフトな表紙とスリムな形状。
1ポケットの最大収容枚数は20枚です。(PPC用紙64g/m2換算)

サイズA4S色(表紙)ライトブルーポケット数4材質(表紙)PP、(ポケット)R-PP幅(mm)234高さ(mm)312厚さ(μm)(表紙PPシート)200収納枚数20枚(1ポケット)背幅(mm)6外寸法(高さH×幅W)(mm)312×234
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする