本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの 建築用パイプ
足掛金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【軸】SUSクラッドパイプ【受・座】亜鉛ダイカスト
注文コード
18630897
品番
WC32
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カウンター用足掛金物です
付属品
(床用)SUS皿ビスΦ3.8×32×3本
材質
【軸】SUSクラッドパイプ【受・座】亜鉛ダイカスト
寸法H1(mm)
210
寸法H2(mm)
213
内径A(Φmm)
Φ32.5
注意
※床からの高さ・壁からの出寸法は現場で切断する事で調整する事が可能です
※ブラケットの取付ピッチは、450mm以下でお願いします。
※製品に付属のビスは、木下地用のビスとなります。下地に合わせてビスを選定ください
※パイプ別売りです(SP32・OP32・FP32)