本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの 建築用パイプ
足掛金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
24
注文コード
18630940
品番
DS38
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁付けで固定できるブラケット
用途
足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
付属品
SUS皿ビスΦ3.5×32×3本
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
24
仕上
クローム
内径A(Φmm)
Φ38.5
丸座径(Φmm)
Φ68
注意
※パイプ別売りです(OP50)