本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの 建築用パイプ
足掛金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18630967
品番
WS38
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
壁付けで固定できるブラケット
用途
足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
付属品
SUS皿ビスΦ3.5×27×1本・Φ3.5×15×1本
材質
真鍮
高さ(mm)
33
仕上
クローム
内径A(Φmm)
Φ38.3
外径C(Φmm)
43.5
注意
※パイプ別売りです(SP38・OP38・FP38)