本体寸法図
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの 建築用パイプ
足掛金具用パイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18630985
品番
SP32-40
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
足掛金物用ステンレスクラッドパイプ
コストに優れたステンレスクラッドパイプです
用途
足掛金具用パイプとして
材質
ステンレスクラッドパイプ
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.2
外径(Φmm)
32
仕上
研磨仕上
注意
※切断してご使用の際は、切り口で怪我をされないように注意してください
※足掛金物用ブラケットの取付ピッチを確認して守るようにして下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません