強力ステープラー<ラッチキス100>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18631385 品番SL-M210
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

”軽とじ機構”搭載、とじる力約50%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー!
手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。
とじる位置を調整できる奥行きゲージ付き(10mm〜60mmまで5mm単位で調整可能)
針の残量がひと目で分かる確認窓
針の装填がカンタンなワンタッチフルオープン方式

使用針3号・3号U・23/13号 綴じ枚数3号針:PPC用紙約2〜30枚程度、3号U針:PPC用紙約30〜70枚程度、23/13号針:PPC用紙約70〜100枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC 最大綴じ奥行(mm)60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×312×245 針装てん方法ワンタッチフルオープン式 繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、コクヨ製のPPC用紙(64g/m2)及び針を使用時の数値です。用紙や環境、ご使用の針により若干少なくなることがありますのでご注意ください。

商品説明動画

強力ステープラー<ラッチキス242> 商品紹介 | コクヨ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする