※代表画像

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18631387 品番 VP606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている

材質本体・ボール:U-PVC 呼び径(B)4 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0〜50 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF 呼び径(A)100 OリングEPDM
関連資料:納入仕様書(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする