EMS-33F(BL)×2 曲げ木 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641298

 

EMS-33F(BL)×2 曲げ木 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641298
EMS-33F(BL)×2 曲げ木 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641298
EMS-33F(BL)×2 曲げ木 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641298
EMS-33F(BL)×2 曲げ木 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 18641298

曲げ木 スタッキングスツール 2脚組み

(7件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1組注文コード18641298品番EMS-33F(BL)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて丈夫な曲げ木製、ダイニング横や玄関に便利な、背もたれのないスツール2脚セット。
座面はクッション入り、サイドチェアとしてお部屋を彩る生地張り。積み重ね可能で、来客用の椅子としても便利。

用途ミーティング等にも使用できる積み重ねチェア、積み重ねスツール、スタッキングスツールとして。ブルー材質本体:積層材(ラッカー塗装)、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル幅(mm)400質量(kg)2.14高さ(mm)470奥行(mm)400耐荷重(kg)(目安)80本体質量(kg)2.14座幅(mm)Φ330本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×470
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※木製品のため、脚部に多少のガタつきが生じる場合あります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき450/税込495
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18641298
2022-07-18
用途: 待合室での予備に使用します
医療・福祉・介護関連業

以前、同様のものを購入しました。
今回は、質も変わらず、お安く購入でき、助かります。

対象商品 : 18641307
2022-06-06
用途: イスが足りない時に使用
製造業

軽くて持ち運びやすく予備のイスとしては大変いいと思います。
とても買いやすいお値段だったのもうれしかったです。

2022-05-18
用途: 編み機を使うとき作業机用に買いました。
サービス業

座面が広めで柔らかいので立ち上がるときも楽です。脚部を少しカットしましたが断面も綺麗で丈夫で問題ないです。

対象商品 : 18641307
2022-03-15
用途: イベント来客用
AROMA-DIRECTION

スタッキング可能で、クッションが柔らかく、リーズナブル、おしゃれ。とても満足してます。

対象商品 : 18641307
2021-08-05
用途: 店舗のスタッフとお客様用イスとして
おやこにいいもの くるり

安価で美しいものを探していました。しっかりしていて、綺麗なデザインで気に入っています。ただ一点、裏の滑り止めフェルトがすぐにはがれてなくなってしまいました。それだけが残念です。

対象商品 : 18641298
2021-04-26
用途: お客様用として
農・林・水産業

色違いを購入しましたが、カラフルで良い感じです。しかも重ねて置けるのでスペースを取らないし、助かってます。

対象商品 : 18641298
2019-02-06
用途: 来訪者用
自動車・二輪車・自転車関連業

極めて短時間の来訪者用に購入。
普通にまっすぐ座れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする