※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ゴムホース
ゴムエアーホース 6Φ 20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
18642210
品番
GE620【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
6.3
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)
13
長さ(m)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
814-6257
質量(kg)
3.5