313515 SPORTMAX GPR-100 DUNLOP(ダンロップ) 18645646

SPORTMAX GPR-100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイヤサイズ120/70R15M/C 56H
速度記号/荷重表示56H
内容量1本注文コード18645646品番313515
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストリート走行で優れたドライ&ウェット性能を発揮するビッグスクーター用ラジアル。
GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。

リム径(inch)15タイヤサイズ120/70R15M/C 56H速度記号/荷重表示56HタイプTLパターンGPR100 F M適合フロント主な適合車種[Y]T-MAX('14~)タイヤ幅(mm)120偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※FS-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適応リム幅が異なる場合があります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする