トレッド部に、低温時でも柔軟性を維持し、高いウェットグリップを発揮する新開発ノシリカコンパウンドを採用しています。さらに内部構造をチューニングすることで、トライアル協議に要求される路面からのショックを吸収するダンピング性能と、高低差のあるステアケース(段差登り)攻略に必要な反発性能をバランスさせ、強力なグリップ性能と優れたコントロール性能を高い次元で両立しました。
安定したグリップはあらゆる状況で発揮されます。初心者にも安心して使用できて購入してよかったです。
DUNLOPの競技用タイヤなので性能は全く問題ありません。いくらで買えるかが最大の関心事です。本体価格をあと1,000円下げてもらえるとベストです。