303219 KR189 DUNLOP(ダンロップ) 18645822

KR189

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ110/70R17
タイヤ幅(mm)110
内容量1本注文コード18645822品番303219
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

全てのクラスに対応したパターンプファイルを採用。

タイヤサイズ110/70R17リム径(inch)17適合フロントタイプTLパターンKR189タイヤ幅(mm)110コンパウンドWA偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ロードレース専用タイヤにつき、一般公道では走行できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする