DUNLOP(ダンロップ)
KR404
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
18645892
品番
321349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フルからライトなウエットに対応するワイドレンジ・レーシングレイン。
タイヤサイズ
185/60R17
リム径(inch)
17
タイプ
TL
適合部位
リア
パターン
KR404
コンパウンド
WA
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ロードレース専用タイヤにつき、一般公道では走行できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません