DUNLOP(ダンロップ)
D222
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
タイヤ幅(mm)
120
タイプ
TL
注文コード
18646057
品番
309045
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤ幅・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
適合
フロント
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/70ZR17M/C (58W)
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
(58W)
パターン
D222 F K
主な適合車種
[ホンダ]VFR800F('14~)
タイヤ幅(mm)
120
偏平率(%)
70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。