DUNLOP(ダンロップ)
オンロードラジアルタイヤ D251
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リム径(inch)
18
17
18
タイヤサイズ
130/70R18 M/C 63H TL
190/60R17M/C 78H
130/70R18M/C 63H
130/70R18 M/C 63H TL
タイプ
TL
TL
T/L
パターン
D251 F
D251
D251 F
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18646102
品番
302283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
130/70R18 M/C 63H TL
速度記号/荷重表示
63H
タイプ
TL
パターン
D251 F
適合
フロント
主な適合車種
[モトグッツィ]カフフォルニア('06~)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。