※身のみです

菜時器 袋ぶち丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18647746 品番 A32BSJ
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
食器の種類和食器 種別 まどり サイズ 容量(mL)500 直径(Φmm)132 高さ(mm)67 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする