※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宇宙 飯碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18648227
品番
A43BSOL
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。
食器の種類
和食器
種別
身
色
宇宙(そら)
サイズ
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
143×76
電子レンジ
×
食器洗浄機
○