※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宇宙 飯碗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
蓋
サイズ
中
注文コード
18648254
品番
A44CSOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
種別・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
宇宙(そら)
サイズ
中
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○