※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器エクセル 飯碗 花唐草
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
蓋
サイズ
特小
注文コード
18648613
品番
A46CSJ
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
種別・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
花唐草
サイズ
特小
容量(mL)
-
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×30