※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
曙 かすみ椀
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18649672
品番
B4BBRB
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
色
内黒
容量(mL)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×52
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※蓋と本体は別売りです