※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
溜 段付吸物椀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650083
品番
B18BTMB
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
色
内黒
容量(mL)
370
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×63
電子レンジ
×
食器洗浄機
○