※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
溜 鈴型汁椀 小
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18650126
品番
B20BTMB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
色
内黒
容量(mL)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
113×56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○