エスパーニャ 丸深皿

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18651316 品番 D50EP
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

森林保護に役立つケナフを使用。地球にやさしい食器です。
環境に配慮し、非木材パルプを材料に取り入れたケナフメラミン食器、エスパーニャ。
赤い花柄をアクセントに、エスニックな表情がテーブルを明るく、快活に演出。

食器の種類和食器 材質ケナフメラミン 形状 エスパーニャ 容量(mL)430 直径(Φmm)166 高さ(mm)35 サイズ(cm)16.5 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
食事の副菜にメインに使用中
医療・福祉・介護関連業

サイズ感がぴったり来たのと高さが少しあるので汁物メインもこぼれず使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする