マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
シェルディッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18652655
品番
M318IWC
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
アイボリーホワイト
サイズ
大
高さ(mm)
24
短辺(mm)
113
長辺(mm)
131
電子レンジ
×
食器洗浄機
○