※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ドラえもん 飯茶碗
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×50
注文コード
18653328
品番
J5BDO
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。
食器の種類
子供用食器
色
ドラえもん
容量(mL)
260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
108×50
電子レンジ
×
食器洗浄機
○