ブルーシャドー スープ皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18654405 品番E45BS
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

甦ったヨーロピアンクラシカル伝統の香りひときわの器。
トラディショナルな縁レリーフのデザインを現代風にアレンジしたブルーシャドー。青いグラデーション紋様が陰影をより立体的に印象づけます。
テーブル全体のバランスが難しいフルコースや本格料理も難なくこなし、食卓を華麗な雰囲気に盛り上げてくれます。

形状丸形 食器の種類洋食器 ブルーシャドー 容量(mL)740 直径(Φmm)234 高さ(mm)36 サイズ(cm)23 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする