T11BKS マックスセラ・マイティ ミニむし碗 マルケイ(国際化工) 18656094

※身のみです

マックスセラ・マイティ ミニむし碗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 格子 容量(mL)175 注文コード18656094 品番T11BKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は色・容量など8種類から選べます 他の種類を見る

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器 材質高強化磁器 種別 格子 容量(mL)175 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×60 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする