メラミン食器 クレヨン 深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656444 品番 J18SK
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

赤や黄、緑などカラフルでフリーなタッチのクレヨンで、ぐるりとラインを描きました。
遊び心のあるデザインで、メニューが皿に描いた絵のように引き立ちそう。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 クレヨン 容量(mL)550 直径(Φmm)170 高さ(mm)36 サイズ(cm)17 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする