メラミン食器 クレヨン 深皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656453 品番 J28SK
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

赤や黄、緑などカラフルでフリーなタッチのクレヨンで、ぐるりとラインを描きました。
遊び心のあるデザインで、メニューが皿に描いた絵のように引き立ちそう。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 クレヨン 容量(mL)660 直径(Φmm)190 高さ(mm)34 サイズ(cm)19 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする