マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 クレヨン 平皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656514
品番
J17SK
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
赤や黄、緑などカラフルでフリーなタッチのクレヨンで、ぐるりとラインを描きました。
遊び心のあるデザインで、メニューが皿に描いた絵のように引き立ちそう。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
クレヨン
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
25
サイズ(cm)
18
電子レンジ
×
食器洗浄機
○