メラミン食器 ジオライン ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656557 品番 J12GL
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 ジオライン 容量(mL)320 直径(Φmm)120 高さ(mm)55 サイズ(cm)12 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする