メラミン食器 ジオライン ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656566 品番 J13GL
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 ジオライン 容量(mL)380 直径(Φmm)130 高さ(mm)55 サイズ(cm)13 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする