マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 ジオライン ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656584
品番
J10GL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ジオライン
容量(mL)
520
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
57
サイズ(cm)
15
電子レンジ
×
食器洗浄機
○