メラミン食器 ブロック ボール

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656803 品番 J12SB
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 ブロック 容量(mL)320 直径(Φmm)120 高さ(mm)55 サイズ(cm)12 電子レンジ× 食器洗浄機業務用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする