シリンジフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 18657217 品番 AWA0134
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

親水性で一般的な水系溶媒やアルコールに対し高い耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。
接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはナイロン(NY)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。

用途HPLC・GCサンプルの前処理や半導体工業用水のろ過に適しています。 サイズΦ17×23mmL 直径(Φmm)13 ポアサイズ(μm)0.45 有効ろ過面積(cm2)1.13 処理容量(mL)10
注意
※ナイロンはタンパク質と結合するため、タンパク質の回収には適していません。また強酸、強アルカリにも適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする