シリンジフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード18657251 品番AWA0233
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

疎水性で水をはじく性質ですが、予めアルコールを湿らすことで水系溶媒を通過させやすくします。耐薬品性に優れ、強酸、強アルカリや化学腐食性有機溶媒に耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはPTFE製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。

用途通気性があり、ガス・蒸気のろ過に適しています。 サイズΦ17×23mmL 直径(Φmm)13 ポアサイズ(μm)0.22 有効ろ過面積(cm2)1.13 処理容量(mL)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする