S74CHSS 花さらさ 丸深皿 マルケイ(国際化工) 和食器 18657573

※蓋のみです

花さらさ 丸深皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18657573 品番S74CHSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は直径など6種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

形状 食器の種類和食器 種別 花さらさ サイズ特小 容量(mL)- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×37 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする