曜日別特売
PP117CL PPカバー 17cm用丸蓋 マルケイ(国際化工) 18660872

PPカバー 17cm用丸蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個クリア注文コード18660872品番PP117CL
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PPクリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)177×21適合品番A28(クリア不可)、A94、GC30(クリア不可)、J9、JP15、JT15、T41適合サイズ(cm)最大径16.8電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする