こぐまちゃん 三つ仕切皿 小

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18662008 品番J25KO
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。

食器の種類子供用食器 材質メラミン 形状丸皿 こぐまちゃん 寸法(直径Φ×高さH)(mm)194×28 電子レンジ× 食器洗浄機業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18662008
2021-10-05
用途:
ランチ
その他業種

とても発送も早くたくさんの
可愛いお品が届きました!!
また利用させていただきます♪
本当にありがとうございました(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする