マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 箸・カトラリー・箸置き
スプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18662744
品番
L9B/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丼、カレー、ピラフなど幅広く使えます。
材質
メラミン
種別
スプーン
色
黒点朱
質量(g)
25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
183×41×17
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器