マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 箸・カトラリー・箸置き
スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18662762
品番
L9KA
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丼、カレー、ピラフなど幅広く使えます。
材質
メラミン
種別
スプーン
幅(mm)
41
全長(mm)
183
色
からし
質量(g)
25
板厚(mm)
17
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器