スプーン 小

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18662778 品番 L10R
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

女性やお年寄りにも使いやすい小さめヘッド。

材質メラミン 種別スプーン 幅(mm)30 全長(mm)183 質量(g)21 板厚(mm)14 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18662787
2020-11-03
用途:
食事
サービス業

とても使いやすいです。匙の部分の大きさがちょうどよく、メラミン表面の処理もツルッとしていて口当たりがよいので、同じ食べ物でもこのスプーンで食べるとおいしく感じます。重さや柄の長さも良い具合で、とても扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする