マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 箸・カトラリー・箸置き
スプーン 小 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18662805
品番
H349SLV
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種別
スプーン
食器の種類
洋食器
幅(mm)
31
全長(mm)
182
質量(g)
42
板厚(mm)
14
電子レンジ
×
食器洗浄機
○