たくみ庵 二品皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18663067 品番 D262KOH
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
形状長角皿 食器の種類和食器 粉引 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×86×23 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする