マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
たくみ庵 二品皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18663076
品番
D262B
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
形状
長角皿
食器の種類
和食器
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×86×23
アズワン品番
64-7769-27
電子レンジ
×
食器洗浄機
○