H345SLV ヒメフォークST マルケイ(国際化工) 18664162

ヒメフォークST

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18664162品番H345SLV
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
種別ヒメフォーク食器の種類洋食器幅(mm)16全長(mm)123質量(g)15板厚(mm)16電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 給食提供
医療・福祉・介護関連業

パスタを食べる時に使用したく、購入した。サイズをよく見ていなかったので、ケーキ用だったようで非常に小さかった。40本購入したが、一つ一つ個包装になっているため、使用できずに保管している。

対象商品 : 18664162
2024-03-01
用途: デザート用
その他業種

デザート用に購入した。
とても使い易い形で大変満足っしている。

対象商品 : 18664162
2017-08-21
用途: 果物用
菱東漁業

小さくて使い勝手がいい。シンプルさが好きなので,気に入りました。

対象商品 : 18664162
2017-10-04
用途: 果物用
菱東漁業

貰い物のフォークばかりでバラバラでした。同じものをそろえようと購入。角の仕上げは普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする