マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 箸・カトラリー・箸置き
ベリチャイルド フォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18664555
品番
366BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。
種別
フォーク
食器の種類
子供用食器
全長(mm)
137
色
ネズミ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○